※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
二六製作所
二六製作所の 研究関連用品・実験用必需品
二六製作所の 実験研究用素材
二六製作所の 実験研究用ネオジム磁石
ネオジム磁石 丸型・皿穴付 NEシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全43種類を一覧で見る
内容量
1箱(20個)
注文コード
39074404
品番
NE340
参考基準価格(税別)
¥8,160
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
アズワン品番
61-9935-49
種別
丸型 皿穴付
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)
10×4-M3皿穴
材質
N-40
表面磁束密度(mT)
370
吸着力(kg)
1.9
表面処理
Niメッキ