※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
二六製作所
二六製作所の 研究関連用品・実験用必需品
二六製作所の 実験研究用素材
二六製作所の 実験研究用ネオジム磁石
ネオジム磁石 丸型・皿穴付 NEシリーズ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全43種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
39074544
品番
NE360
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
アズワン品番
61-9935-69
種別
丸型 皿穴付
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)
15×3-M4皿穴(皿ボルト付)
材質
N-40
表面磁束密度(mT)
280
吸着力(kg)
2.4
表面処理
Niメッキ