※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
二六製作所
二六製作所の 研究関連用品・実験用必需品
二六製作所の 実験研究用素材
二六製作所の 実験研究用ネオジム磁石
ネオジム磁石 丸型・皿穴付 NEシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
吸着力(kg)
4.2
注文コード
39074569
品番
NE364
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥11,300
この商品は
吸着力・内容量
など
43
種類から選べます
他の種類を見る
アズワン品番
61-9935-71
種別
丸型 皿穴付
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)
15×5-M4皿穴(皿ボルト付)
材質
N-40
表面磁束密度(mT)
360
吸着力(kg)
4.2
表面処理
Niメッキ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39074569
NE364
70737538
NE364
ネオジム磁石 丸型・皿穴付 NEシリーズ
二六製作所
1箱(10個)
¥
10,980
税込
¥
12,078
注文コードが変更になりました。