※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
二六製作所
二六製作所の 研究関連用品・実験用必需品
二六製作所の 実験研究用素材
二六製作所の 実験研究用ネオジム磁石
ネオジム磁石 丸型・皿穴付 NEシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全43種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
39074587
品番
NE366
参考基準価格(税別)
¥7,680
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
アズワン品番
61-9935-75
種別
丸型 皿穴付
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)
17.2×5.6-M5皿穴
材質
N-39SH(耐熱)
表面磁束密度(mT)
430
吸着力(kg)
4.3
表面処理
Niメッキ