※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
二六製作所
二六製作所の 研究関連用品・実験用必需品
二六製作所の 実験研究用素材
二六製作所の 実験研究用ネオジム磁石
ネオジム磁石 丸型・皿穴付 NEシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全43種類を一覧で見る
内容量
1箱(3個)
注文コード
39074718
品番
NE385
参考基準価格(税別)
¥6,380
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
アズワン品番
61-9935-92
種別
丸型 皿穴付
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)
25×4-M6皿穴(皿ボルト付)
材質
N-40
表面磁束密度(mT)
300
吸着力(kg)
7
表面処理
Niメッキ