マルチカウンタ/タイマ H8BM

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 時間仕様予報値 : 99999.9h(0.1h〜)/99999.9s(0.1s〜) 注文コード39075206 品番H8BM-RBD DC24
参考基準価格(税別)¥73,000 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980
この商品は時間仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

9台のカウンタは積算タイマとしても使用可能。
(カウンタ、タイマ機能を混在して使用できます)
メンテナンス時期を知らせる予報出力は個別に出力されます。
前予報表示・設備停止出力機能も搭載。
設定部は油・水などに強いIP54防油形構造。
設定値変更が簡単な各桁キー方式の採用。
コンパクトな形状DIN72×72mm、奥行79mmの短胴タイプ。
誤操作を防止するキープロテクト機能を搭載。
出力をNPN/PNPマルチ化。
直流2線式センサ直接接続可。

表示方式
7セグメントLCDによる計数値、 プリセット値、 カウンタNo.表示、 エラー表示
LCDキャラクタによるモード、 リセット、 入出力禁止、 再モニタ表示、キープロテクト表示
LCDキャラクタとLEDによる出力表示
段数
1段設定
予報値のみの動作
入力信号
(最小入力信号幅)
カウント入力1〜7 : 16.7ms(ON、 OFF比1 : 1)
カウント入力8、 9 : 16.7ms/1ms切替(ON、 OFF比1 : 1)
リセット入力 : 100ms
短絡有効入力 : 30ms
カウンタNo.選択入力 : 30ms
入出力禁止入力 : 16.7ms
(電圧入力)
”H”レベルDC16〜26.4V
”L”レベルDC0〜3V
(入力抵抗約2.2kΩ)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガにて)
(導電部端子と露出した非充電金属部間)
耐ノイズ
ノイズシミュレータによる方形波ノイズ
(パルス幅100ns/1μs 立ち上がり1ns)
±480V(電源端子間) ±480V(入力端子間)
インパルス電圧(V)
1k(電源端子間)
1.5k(導電部端子と露出した非充電金属部間)
静電気耐力
8kV(誤動作)
15kV(破壊)
適合安全規格
UL508/CSA C22.2 No.14
EN61326
電源電圧(V)DC24 桁数6桁 カウンタ(内蔵)9(カウンタNo.1〜9) 接続方法外部:ねじ締め端子 取付け方法埋込み取りつけ 仕様タイムカウント動作:有り 質量(g)約250(本体のみ) 電源(V)DC24 (リップル20%以下) 保護構造IP54防油形(前面操作部) 時間仕様予報値 : 99999.9h(0.1h〜)/99999.9s(0.1s〜) 耐電圧導電部端子と露出した非充電金属部間:AC1000V 50/60Hz 1min 消費電力約1.7W(DC26.4V時) ケース色ダークグレー(マンセル5Y3/1) 最高計数速度30Hz(カウント入力1〜7)、30Hz/500Hz切替(カウント入力8、 9) 停電記憶EEP-ROM(書き換え回数 10万回以上) 制御出力オープンコレクタ出力 DC30V max. 100mA max. 使用周囲温度(℃)-10〜+55(ただし、氷結しないこと) 耐振動(耐久)10〜55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2h 耐衝撃(耐久)300m/s2 3軸 6方向 各3回 使用周囲湿度25〜85% 保存温度範囲(℃)-25〜+65(ただし、氷結しないこと) 表示モード加算表示 復帰方式手動リセット、 外部リセット 耐振動(誤動作)10〜55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10min 耐衝撃(誤動作)200m/s2 3軸 6方向 各3回 出力モードFモード(設定値に達しても継続動作します。) 銘板の表示文字英文 ワンショット時間20ms 許容電圧範囲電源電圧の85〜110%(リップル含有率は20%以下) 外部接続ねじ締め端子 バックライト(LCD)有り プリセット段数(段)1段

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「タイマ/タイムスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする