ヒータ断線警報器 K2CU

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電流(A)(定格)各機種の最大整定電流の1.25倍(復帰)動作値の105%以下 タイプゲート入力端子つきタイプ 注文コード39075696 品番K2CU-F10A-CGS
参考基準価格(税別)¥13,500 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は電流・タイプなど47種類から選べます 他の種類を見る

小容量ヒータから大容量ヒータまで断線をキャッチ
成形機械、包装機械等のヒータの断線を検出し警報を出力。
高精度の判定能力を有するため、複数ヒータ使用時の1本断線も検出可能。
小容量から大容量まで広範囲のヒータに適用。
形K2CU-F大容量CT一体タイプは単相、三相、いずれのヒータにも1台で適用。
電圧変動補償機能によって、電源電圧の変動によるヒータ電流の変動に対してはミス警報を起さず、高精度な警報出力が得られます。

電流(A)
(定格)各機種の最大整定電流の1.25倍
(復帰)動作値の105%以下
消費電力(VA)
入力部:0.5以下
電源部:5以下
電圧の影響
変動補償なしの場合
定格電圧時の実測値に対して±3%以内(定格電圧の85〜110%にて)
変動補償つきの場合
定格電圧時の実測値に対して理論値の±5%以内(定格電圧の85〜110%にて)(理論値:定格電圧時の実測値を1とし、電圧が85〜110%に変動した場合の動作値の0.85〜1.1を理論値とする)
誤差
(整定)±7%以内
(繰り返し)±3%以内
タイプゲート入力端子つきタイプ 入力電圧(V)(ゲート入力)DC5〜30 動作時間0.5s以下(電流が動作値の150%から0に変化した場合) 仕様電圧変動補償つき●電源電圧補償範囲:定格値の85〜110% 質量(g)約390 耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min(電気回路一括と取りつけパネル間) 定格周波数(Hz)50/60(共用) 制御出力1c AC220V 2A(cosΦ=0.4) 絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路一括と取りつけパネル間)(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-10〜55(ただし、氷結しないこと) 耐振動(耐久)16.7Hz 複振幅1mm 3方向 各10min 耐衝撃(耐久)98m/s2 使用周囲湿度45〜85%RH 温度の影響±10%以内(20±30℃にて 復帰方式自動復帰方式 制御電源AC100V 電源電圧変動定格値の85〜110%(制御) 過電流強度最大整定値の20倍にて、2s 周波数の影響±3%以内(定格周波数の±5%にて) 動作電流(A)AC4〜10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「振動センサ/漏液センサ/その他センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする