接点容量
閉路容量:DC220V 10A 1000回(L/R=0ms 通電時間 0.3s)、DC110V 15A 1000回(L/R=0ms 通電時間 0.3s)
開路容量:DC30W(最大電圧 110V、最大電流 1A)1000回(L/R=25ms)、AC80VA(最大電圧 220V、最大電流 1A)1000回(cosΦ=0.1)
誤差
(動作値)零相電流:±10%、零相電圧:±25%、位相:±15度
(動作時間)0.2s整定130%、印加:0.1〜0.3s400%、印加:0.1〜0.2s、その他の整定:±10%(最小誤差±50ms)
動作値整定範囲
零相電流:0.1-0.2-0.3-0.4-0.6A
零相電圧:2.5-3-4-5-6-7.5-10-15%
位相:30-60度
種別地絡方向継電器
定格電圧(V)3810(6600電路完全地絡電圧)
動作時間(整定範囲)0.1-0.15-0.2-0.3-0.4-0.6s
出力接点トリップ用リレー:1c、警報用リレー:1a
質量(g)約450
形式標準形
使用温度範囲(℃)-20〜60(結露、氷結しないこと)
規格JIS C 4609準拠
定格電流(A)(定格零相1次電流)AC0.2
定格周波数(Hz)50、60(共用)
目的構内地絡事故(方向性ZPD)
消費電流(mA)130
過負荷耐量-
絶縁抵抗(MΩ)電気回路と外箱間 100以上、電気回路相互間 100以上
使用周囲温度(℃)-20〜+60(ただし、氷結しないこと)
周波数変動範囲(Hz)定格周波数に対して±1
消費電力(VA)-
耐衝撃(耐久)加速度 300m/s2 3方向 各3回
温度の影響零相電流:±15%、零相電圧:±15%、位相:±10度
制御電源DC24V(30%、-20%)/(変動)定格制御電源に対して30%、-20%
標高(m)2000以下
耐電圧(V/min)耐電圧電気回路と外箱間:2000、電気回路相互間:2000
周波数の影響零相電流:±15%、零相電圧:±15%、位相:±15度
雷インパルス耐電圧電気回路と外箱間:4500V、電気回路相互間:4500V 1.2/50μs波 正負極性別に各3回
制御電源の影響零相電流:±10%、零相電圧:±10%、位相:±5度
衝撃(耐久)(m/s2)加速度 300 3方向 各3回
使用周囲湿度(%RH)30〜80
振動(誤動作)Hz振動数10 複振幅 5mm(前後、左右)2.5mm(上下)各方向 30s/振動数16.7 複振幅0.4mm(前後、左右、上下) 各方向 600s
制御出力種類トリップ用リレー:1c、警報用リレー:1a