分散型電源対応 系統連系用複合継電器 K2ZC-N

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電流(A)(定格零相1次電流)AC0.2 種別地絡方向・地絡過電圧継電器 定格電圧(V)3810(6600電路完全地絡電圧) 注文コード39076073 品番K2ZC-K2GW-N
参考基準価格(税別)¥174,000 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
この商品は定格電流・種別・定格電圧など37種類から選べます 他の種類を見る
動作時間
(整定範囲)DGR:0.1-0.15-0.2-0.3-0.4-0.6s
OVGR:0.1-0.2-0.3-0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-0.9-1-2-4-6-8-10s
接点容量
閉路容量:DC220V 10A 1000回(L/R=0ms 通電時間 0.3s)、DC110V 15A 1000回(L/R=0ms 通電時間 0.3s)
開路容量:DC30W(最大電圧 110V、最大電流 1A)1000回(L/R=25ms)、AC80VA(最大電圧 220V、最大電流 1A)1000回(cosΦ=0.1)
誤差
(動作値)
DGR要素
零相電流:±10%、零相電圧:±25%、位相:±15度
OVGR要素
零相電圧:±25%
(動作時間)
DGR要素
0.2s整定
130%印加:0.1〜0.3s、400%印加:0.1〜0.2s
その他の整定:±10%(最小誤差±50ms)
OVGR要素:±10%(最小誤差±50ms)
周波数の影響
DGR要素:零相電流:±15%、零相電圧:±15%、位相:±15度
OVGR要素:零相電圧:±10%
制御電源の影響
DGR要素:零相電流:±10%、零相電圧:±10%、位相:±5度
OVGR要素:零相電圧:±10%
動作値整定範囲
DGR零相電流:0.1-0.2-0.3-0.4-0.6A
零相電圧:2.5-3-4-5-6-7.5-10-15%
位相:30-60度
OVGR零相電圧:2-2.5-3-4-5-6-7.5-10-15-30%
種別地絡方向・地絡過電圧継電器 定格電圧(V)3810(6600電路完全地絡電圧) 出力接点DGR要素:1a、OVGR要素:1a 質量(g)約450 形式標準形 使用温度範囲(℃)-20〜60(結露、氷結しないこと) 規格JIS C 4609、JEC 2500準拠 定格電流(A)(定格零相1次電流)AC0.2 定格周波数(Hz)50、60(共用) 目的構内地絡事故(方向性ZPD)・系統地絡事故(ZPD) 消費電流(mA)150 過負荷耐量- 絶縁抵抗(MΩ)電気回路と外箱間 100以上、電気回路相互間 100以上 使用周囲温度(℃)-20〜+60(ただし、氷結しないこと) 周波数変動範囲(Hz)定格周波数に対して±1 消費電力(VA)- 耐衝撃(耐久)加速度 300m/s2 3方向 各3回 温度の影響DGR要素:零相電流:±15%、零相電圧:±15%、位相:±10度、OVGR要素:零相電圧:±10% 制御電源DC24V(30%、-20%)/(変動)定格制御電源に対して30%、-20% 標高(m)2000以下 耐電圧(V/min)耐電圧電気回路と外箱間:2000、電気回路相互間:2000 雷インパルス耐電圧電気回路と外箱間:4500V、電気回路相互間:4500V 1.2/50μs波 正負極性別に各3回 衝撃(耐久)(m/s2)加速度 300 3方向 各3回 使用周囲湿度(%RH)30〜80 振動(誤動作)Hz振動数10 複振幅 5mm(前後、左右)2.5mm(上下)各方向 30s/振動数16.7 複振幅0.4mm(前後、左右、上下) 各方向 600s 制御出力種類DGR要素:1a、OVGR要素:1a

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする