接点容量閉路容量:DC220V 10A 1000回(L/R=0ms 通電時間 0.3s)、DC110V 15A 1000回(L/R=0ms 通電時間 0.3s)
開路容量:DC30W(最大電圧 110V、最大電流 1A)1000回(L/R=25ms)、AC80VA(最大電圧 220V、最大電流 1A)1000回(cosΦ=0.1)
誤差(動作値)逆電力:整定値の95±5%
(動作時間)±10%(最小誤差±50ms)
種別逆電力継電器(三相平衡負荷用)定格電圧(V)AC110動作時間(整定範囲)0.1-0.2-0.3-0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-0.9-1-2-4-6-8-10s出力接点トリップ用リレー:1c、警報用リレー:1a質量(g)約450形式標準形使用温度範囲(℃)-20~60(結露、氷結しないこと)規格JEC 2500準拠定格電流(A)AC5定格周波数(Hz)50、60(共用)目的逆潮流防止消費電流(mA)130過負荷耐量電圧入力:126.5V 3h 1回、137.5V 10s 1回、電流入力:200A 1s 2回絶縁抵抗(MΩ)電気回路と外箱間 100以上、電気回路相互間 100以上使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし、氷結しないこと)周波数変動範囲(Hz)定格周波数に対して±1消費電力(VA)(入力回路定格値)0.5(5A時)、0.5(110V時)耐衝撃(耐久)加速度 300m/s2 3方向 各3回温度の影響逆電力:±20%制御電源DC24V(30%、-20%)/(変動)定格制御電源に対して30%、-20%標高(m)2000以下耐電圧(V/min)耐電圧電気回路と外箱間:2000、電気回路相互間:2000周波数の影響逆電力:±10%雷インパルス耐電圧電気回路と外箱間:4500V、電気回路相互間:4500V 1.2/50μs波 正負極性別に各3回制御電源の影響逆電力:±5%動作値整定範囲逆電力:0.25-0.5-1-1.5-2-3-4-6-8-10%衝撃(耐久)(m/s2)加速度 300 3方向 各3回使用周囲湿度(%RH)30~80振動(誤動作)Hz振動数10 複振幅 5mm(前後、左右)2.5mm(上下)各方向 30s/振動数16.7 複振幅0.4mm(前後、左右、上下) 各方向 600s制御出力種類トリップ用リレー:1c、警報用リレー:1a