画像準備中

標準規格瓶 丸型細口 遮光瓶

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 アズワン品番10-3101-55 注文コード39076206 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥80
この商品はアズワン品番など10種類から選べます 他の種類を見る

中栓付のロングセラースタンダードボトル

種別細口 丸型 100mL 茶 アズワン品番10-3101-55

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39076206 - 89298377 100ml 細口瓶 アズワン 細口瓶 アズワン 1個 119 税込131 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39076233
2020-04-29
用途:
薬液保管
オールマリン 様

次亜塩素酸液の保管用に購入しました。遮光ビンの為問題なく使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする