曜日別特売
K3FP-VS-UI-UI 超薄型信号変換器 K3FPシリーズ omron(オムロン) 39076256

超薄型信号変換器 K3FPシリーズ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個電源電圧(V)DC24種別直流入力変換器注文コード39076256品番K3FP-VS-UI-UI
参考基準価格(税別)¥43,000販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
出力信号
DC0~20mA、DC4~20mA、DC0~10V、DC2~10V、DC0~5V、DC1~5V
(ディップスイッチによる選択)
入力信号
DC0~20mA、DC4~20mA、DC0~10V、DC2~10V、DC0~5V、DC1~5V
(ディップスイッチによる選択)
絶縁抵抗(MΩ)
入力-出力-電源間10以上
(DC500Vメガにて)
接続ケーブル
単線:0.14~2.5mm2
撚線:0.2~2.5mm2
AWG:24-12
電線剥離長さ:12mm
EMC規格
(EMI)放射妨害電界強度:EN55011
(EMS)静電気放電イミュニティ:EN61000-4-2
電界強度イミュニティ:EN61000-4-3
ファーストトランジェント/バーストノイズイミュニティ:EN61000-4-4
サージイミュニティ:EN61000-4-5
伝導性イミュニティ:EN61000-4-6
種別直流入力変換器電源電圧(V)DC24接続方法ねじ接続(M3)質量(g)55周波数(Hz)(カットオフ)100保護構造IP20耐電圧AC1500V 50Hz、1min(入力-出力-電源間)精度±0.1%FS以下応答時間(10→90%) 3.5ms以下消費電流(mA)DC20以下材質(ハウジング)PBT使用周囲温度(℃)-20~65締付トルク(N・m)0.5温度係数0.01%/℃以下(23℃基準)熱電対-使用周囲湿度95%以下(ただし、結露しないこと)保存温度範囲(℃)-40~85消費電力(mW)450以下耐ノイズIEC61000準拠適合安全規格UL508許容電圧範囲定格電源電圧の80~125%誤差(冷接点補償)3K
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39076256
2016-07-29
用途: 電気配線
大和計装サービス

メーカー品のため品質には問題なし。
商社購入よりは値段が高いが少数での購入可能なので
助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする