ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
--
買ったもの
お気に入り
印刷用ページ
omron(オムロン)
超薄型信号変換器 K3FPシリーズ
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
種別
直流電圧アイソレータ
注文コード
39076265
品番
K3FP-YV-U-U
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
電源電圧・種別
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
絶縁抵抗(MΩ)
入力-出力-電源間10以上
(DC500Vメガにて)
接続ケーブル
単線:0.14~2.5mm
2
撚線:0.2~2.5mm
2
AWG:24-12
電線剥離長さ:12mm
EMC規格
(EMI)放射妨害電界強度:EN55011
(EMS)静電気放電イミュニティ:EN61000-4-2
電界強度イミュニティ:EN61000-4-3
ファーストトランジェント/バーストノイズイミュニティ:EN61000-4-4
サージイミュニティ:EN61000-4-5
伝導性イミュニティ:EN61000-4-6
種別
直流電圧アイソレータ
電源電圧(V)
DC24
接続方法
ねじ接続(M3)
出力信号
DC-10(0)~+10V
質量(g)
55
周波数(Hz)
(カットオフ)100
保護構造
IP20
耐電圧
AC1500V 50Hz、1min(入力-出力-電源間)
精度
±0.1%FS以下
応答時間
(10→90%) 3.5ms以下
消費電流(mA)
DC10以下
入力信号
DC-10(0)~+10V
材質(ハウジング)
PBT
使用周囲温度(℃)
-20~65
締付トルク(N・m)
0.5
温度係数
最大0.01%/℃以下、標準0.002%/℃以下(23℃基準)
熱電対
-
使用周囲湿度
95%以下(ただし、結露しないこと)
保存温度範囲(℃)
-40~85
消費電力(mW)
200以下
耐ノイズ
IEC61000準拠
適合安全規格
UL508
許容電圧範囲
定格電源電圧の80~125%
誤差
(冷接点補償)3K
検出・センサ の新着商品
ページ: 1/ 3
アナログアイソレーションアンプ
BROADCOM
税込
¥
1,538
¥
1,398
バスケットへ
インテルパック
azbil(旧:山武)
税込
¥
120,780
¥
109,800
バスケットへ
交流電圧変換器
渡辺電機工業
税込
¥
19,778
~
¥
17,980
~
ハンディタイプ温度計(DP-350)用センサ
理化工業
税込
¥
25,278
~
¥
22,980
~
耐油・長距離光電センサ(メタルケース) E3S-C
omron(オムロン)
税込
¥
21,978
~
¥
19,980
~
無線式マルチセンサ VWSシリーズ
VALCOM
税込
¥
54,978
~
¥
49,980
~
E3AS-HFシリーズ用取りつけ金具
omron(オムロン)
税込
¥
1,758
~
¥
1,598
~
アンプ内蔵形TOFレーザセンサ
omron(オムロン)
税込
¥
86,878
~
¥
78,980
~
タテ形防爆形スイッチ: LX8000
azbil(旧:山武)
税込
¥
65,978
¥
59,980
バスケットへ
2点検出防爆スイッチ :VCX-7000
azbil(旧:山武)
税込
¥
62,678
¥
56,980
バスケットへ
保護管付きシースc 端子箱タイプ:YYP
azbil(旧:山武)
税込
¥
48,378
¥
43,980
バスケットへ
シース測温抵抗体 リード線タイプ :YYM
azbil(旧:山武)
税込
¥
106,678
~
¥
96,980
~
高機能工業用ガス電磁弁:GV
azbil(旧:山武)
税込
¥
241,780
¥
219,800
バスケットへ
IP65 エンコーダ
オリエンタルモーター
税込
¥
16,478
~
¥
14,980
~
IP65 エンコーダ
オリエンタルモーター
税込
¥
16,478
~
¥
14,980
~
測距センサー ケーブル付きセット
シャープ
税込
¥
1,011
¥
919
バスケットへ
温湿度センサー(SHT40搭載 STEmmA QT/Qwiic互換)
Adafruit
税込
¥
1,648
¥
1,498
バスケットへ
限定反射型ファイバ
Panasonic(パナソニック)
税込
¥
19,778
¥
17,980
バスケットへ
人感センサー
SwitchBot
税込
¥
4,398
¥
3,998
バスケットへ
曲げセンサ(60mm)
スイッチサイエンス
税込
¥
1,868
¥
1,698
バスケットへ
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
制御機器/はんだ・静電気対策用品
制御機器
検出・センサ
信号変換器
超薄型信号変換器 K3FPシリーズ omron(オムロン)
商品レビュー
平均満足度:
総レビュー件数:
1
件
毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
商品レビューを投稿する
対象商品 :
39076256
2016-07-29
用途:
電気配線
大和計装サービス 様
メーカー品のため品質には問題なし。
商社購入よりは値段が高いが少数での購入可能なので
助かります。
参考になった
よくあるご質問(FAQ)
ご質問件数:
1
件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
参考になった
2022-04-07
「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります
センサ
セーフティスイッチ
RFID
信号変換器
マットスイッチ
テープスイッチ
リミットスイッチ
マイクロスイッチ
シェアする
マイページ