小型デジタルパネルメータ K3GN

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 入力種類直流電圧/電流/NPN 注文コード39076274 品番K3GN-NDT1-L1 DC24V
参考基準価格(税別)¥42,000 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
この商品は入力種類・仕様など24種類から選べます 他の種類を見る

48(W)×24(H)×83(D)mmの小型サイズ。配線部は、配線のしやすさを考えたM3ねじ端子台構造です。
緑・赤の2色表示。計測表示部を比較出力動作に応じて変化できます。離れた場所からでも状況把握が一段と容易に確認できます。
入力はマルチレンジ。1機種でプロセス信号の表示や回転計、スピードメータとして使用できます。
EN/IEC規格に適合。CEマーキングに適合し、UL/CSA規格取得。輸出用の機械や装置にも安心して搭載できます。
フロントパネルはNEMA4X(IP66相当)の防塵・防水構造です。
出力種別を任意に選択。

適合センサ
ON時残留電圧:2.5V以下
OFF時漏れ電流:0.1mA以下
負荷電流:15mA以上の開閉容量を持っていること。5mA以下の負荷電流を確実に開閉できること。
入力信号
直流電圧/電流(4〜20mA、1〜5V、±5V、±10V)/無電圧接点(30Hz max. ON/OFFパルス幅16ms以上)
オープンコレクタ(5kHz max. ON/OFFパルス幅90μs以上)
入力インピーダンス
電流入力:60Ω
電圧入力:1MΩ以上
通信機能
同調方式:調歩同期
伝送速度:1200/2400/4800/9600/19200bps
伝送コード:ASCII
形K3GNからの読み出し、書き込み:比較値の読み書き、スケーリング値の読み書き、通信書き込みの許可/禁止の切替、強制ゼロ制御、その他設定パラメータの読み書き
出力仕様
判定出力:トランジスタ出力(NPNオープンコレクタ 3出力)
伝送出力:直流電流(0〜20mA/4〜20mA)
最大開閉容量
30VA
抵抗負荷(cosΦ=1)、内蔵リレー:形G6K
イベント入力
現在値ホールドまたは強制ゼロ(任意に選択)
※直流電圧/電流入力時のみ有効。(制御信号最小入力時間 80ms)
電源電圧(V)DC24 表示ゼロ:上位桁ゼロサプレス 表示方式ネガタイプLCD(バックライトLED)表示、7セグメントデジタル表示および単発光表示 機能スケーリング、プリスケール、ティーチング、平均化処理、強制ゼロ、表示色切替、出力種別選択、キープロテクト、起動補償タイマ、ヒステリシス 表示桁数5桁 表示範囲-19999〜99999 付属品ゴムパッキン、フィクスチャー、取扱説明書 質量(g)約100 取付方式パネル取付 入力種類直流電圧/電流/NPN 保護構造前面:NEMA4X屋内用準拠(IP66相当)、リアケース:IP20、端子部:IP20+フィンガープロテクト(VDE0106/100) 適合規格UL508、CSA C22.2 No.61010-1 消費電力2.5W以下(DC最大負荷時:全LED点灯時) 入力電圧(V)±10 文字高(mm)PV:7 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×24×83 負荷電圧(V)(最大)DC24 応答時間比較出力:750ms以下(トランジスタ出力)、リニア出力:750ms以下 通信方式2線式半二重 高度(m)2000以下 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて) 外部端子一括とケース間、入力-出力-電源間 使用周囲温度(℃)-10〜+55(ただし、結露または氷結しないこと) 保護機能メモリ:不揮発性メモリ(書込み回数10万回) サンプリング周期250ms 表示更新周期サンプリング周期(平均化処理機能使用時はサンプリング周期×平均回数) 変換方式A/D:二重積分方式 最大負荷電流(mA)50 使用周囲湿度25〜85%RH 保存温度範囲(℃)-25〜+65(ただし、結露または氷結しないこと) 耐ノイズ電源端子ノーマルモード±480V、電源端子コモンモード±1500V、立ち上がり1nsの方形波±1μs、100ns 極性表示入力信号が負の時、自動的に”-”を表示する 耐衝撃(m/s2)150、X、Y、Z 6方向 各3回 耐振動振動数:10〜55Hz、 片振幅:0.35mm X、Y、Z各方向:10min 入力電流(A)0.004〜0.02 許容電圧範囲電源電圧の85〜110% パルス計測方式周期計測方式 漏れ電流(μA)100以下 機械的寿命5000万回以上 耐電圧(V/min)AC1000(外部端子一括とケース間) 電気的寿命10万回以上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする