積算・加減算パルスメータ K3HB-C

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電源電圧(V)AC100〜240 表示桁数5桁 注文コード39076317 品番K3HB-CNB-CPAC21 AC100-240
参考基準価格(税別)¥57,000 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980
この商品は電源電圧・表示桁数など35種類から選べます 他の種類を見る

ロータリエンコーダや各種ON/OFFパルス信号を高速で計測される場合に最適
カウント値を任意の値に換算します

適合センサ
ON時残留電圧:3V以下
OFF時漏れ電流:1.5mA以下
負荷電流:20mA以上の開閉容量を持っている事
5mA以下の負荷電流を確実に開閉できる事
出力仕様
リレー接点出力(OUT1、2、4、5 各1a)
AC250V/DC30V 5A(抵抗負荷)、機械的寿命 500万回、電気的寿命 10万回
適合規格
UL61010-1、CSA C22.2 No.1010.1(ULにて評価)、EN61010-1(IEC61010-1)
汚染度2/過電圧カテゴリU
EN61326:1997、A1:1998、A2:2001
計測範囲
ファンクションF1、F2:±2ギガカウント
ファンクションF3:0〜4ギガカウント
イベント入力
5点入力:無電圧/NPNオープンコレクタ
(HOLD/RESET/COMPENSATION)
端子台タイプ
NPNオープンコレクタまたは無電圧接点信号
短絡時残留電圧(ON時残留電圧):2V以下
短絡時電流(0Ω時):4mA以下
最大印加電圧:DC30V以下
漏れ電流(OFF時漏れ電流):0.1mA以下
電源電圧(V)AC100〜240 表示方式ネガタイプLCD(バックライトLED)表示、7セグメントデジタル表示 桁数5桁 (-19999〜99999) 表示桁数5桁 表示範囲-19999〜99999 入力方式パルス (NPN/電圧パルス) 入力種類NPN/電圧パルス 機能スケーリング機能、計測動作選択、出力ヒステリシス、出力オフディレイ、出力テスト、表示値選択、表示色の切替、キープロテクト、バンク切替、表示リフレッシュ周期、MAX/MINホールド、リセット 付属品防水パッキン、フィクスチャー2個、端子カバー、単位シール、取扱説明書 質量(g)約300 取付方式パネル取付 電源(V)AC100〜240 50/60Hz 保護構造前面:NEMA4X屋内用準拠(IP66相当)、リアケース:IP20、端子部:IP00+フィンガープロテクト(VDE0106/100) 消費電力18VA以下 文字高(mm)PV: 14.2(緑色/赤色切替)、SV: 4.9(緑色) 入力信号30Hz max. ON/OFFパルス幅 15ms 以上 高度(m)2000以下 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-10〜+55(ただし、氷結、結露のないこと) 保護機能メモリ/EEPROM(不揮発性メモリ)、 書き込み回数 : 10万回 使用周囲湿度25〜85%RH 保存温度範囲(℃)-25〜+65℃(ただし、氷結、結露のないこと) 耐ノイズ電源端子ノーマル/コモンモード±1500V(立ち上がり1nsの方形波、パルス幅1μs、100ns) 耐衝撃(m/s2)150 3軸6方向 各3回 耐振動振動数:10〜55Hz、加速度:50m/s2、X、Y、Z各方向5min×10掃引 許容電圧範囲定格電源電圧の85〜110% 供給電源DC12V±10% 80mA 耐電圧(V/min)AC2300(外部端子一括とケース間) イベント入力点数(点)5点
注意
※BCD出力には、BCD出力専用ケーブルが必要です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46695083
2019-01-16
用途:
アクチュエータの位置計測
株式会社東陽テクニカ 様

初めて使用しましたが、非常に簡単に使い始めることができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする