ニッコー
ニッコーの ガラス・樹脂・金属容器
ニッコーの ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ
ニッコーの ポリタンク/扁平缶
平角缶 取手付き
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
39076346
品番
6L
参考基準価格(税別)
¥1,680
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
持ちやすい取っ手付きで、持ち運びに便利です。両側面にリブが付いています。
種別
1ケロ
材質(本体)
高密度ポリオエチレン(HDPE)
使用温度範囲(℃)
0〜70
容量(L)
6
材質(キャップ)
ポリプロピレン(PP)
アズワン品番
10-4105-55
材質(中栓)
直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。