ニッコー
ニッコーの ガラス・樹脂・金属容器
ニッコーの ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ
ニッコーの ポリタンク/扁平缶
平角缶 取手付き
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
39076364
品番
20L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,800
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
持ちやすい取っ手付きで、持ち運びに便利です。両側面にリブが付いています。
種別
1ケロ
材質(本体)
高密度ポリオエチレン(HDPE)
使用温度範囲(℃)
0〜70
容量(L)
20
材質(キャップ)
ポリプロピレン(PP)
アズワン品番
10-4107-55
材質(中栓)
直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39076364
20L
18348316
FR-200(20L)
平角缶(1口タイプ)
NIKKO(ニッコー)[陶器]
1個(1個)
¥
3,498
税込
¥
3,848
注文コードが変更になりました。