適合センサ
ON時残留電圧:3V以下
OFF時漏れ電流:1.5mA以下
負荷電流:20mA以上の開閉容量を持っている事、5mA以下の負荷電流を確実に開閉できる事
計測範囲
ファンクションF1、F3、F4:( 入力パルス間隔)10ms〜3200s
ファンクションF2:( 入力パルス間隔)20ms〜3200s
ファンクションF5、F6:( 入力パルス数)0〜4ギガカウント
イベント入力
5点入力:無電圧/NPNオープンコレクタ
(HOLD/RESET)
端子台タイプ
NPNオープンコレクタまたは無電圧接点信号
短絡時残留電圧(ON時残留電圧):2V以下
短絡時電流(0Ω時):4mA以下
最大印加電圧:DC30V以下
漏れ電流(OFF時漏れ電流):0.1mA以下
電源電圧(V)AC100〜240
表示桁数5桁
表示範囲-19999〜99999
入力種類NPN/電圧パルス
機能スケーリング機能、計測動作選択、出力ヒステリシス、出力オフディレイ、出力テスト、ティーチング、表示値選択、表示色の切替、キープロテクト、バンク切替、表示リフレッシュ周期、MAX/MINホールド、リセット
表示方式ネガタイプLCD(バックライトLED)表示、7セグメントデジタル表示
取付方式パネル取付
付属品防水パッキン、フィクスチャー2個、端子カバー、単位シール、取扱説明書
質量(g)約300
電源(V)AC100〜240 50/60Hz
保護構造前面:NEMA4X屋内用準拠(IP66相当)、リアケース:IP20、端子部:IP00+フィンガープロテクト(VDE0106/100)
消費電力(最大負荷時)18VA以下
桁数5桁 (-19999〜99999)
測定精度±0.08%rgd±1ディジット(センサが電圧パルス/オープンコレクタタイプの時)
入力方式パルス (NPN/電圧パルス)
文字高(mm)PV: 14.2(緑色/赤色切替)、SV: 4.9(緑色)
高度(m)2000以下
絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-10〜+55(ただし、氷結、結露のないこと)
保護機能メモリ/EEPROM(不揮発性メモリ)、 書き込み回数 : 10万回
使用周囲湿度25〜85%RH
保存温度範囲(℃)-25〜+65℃(ただし、氷結、結露のないこと)
耐ノイズ電源端子ノーマル/コモンモード±1,500V(立ち上がり1nsの方形波、パルス幅1μs、100ns)
耐衝撃(m/s2)150 3軸6方向 各3回
耐振動振動数:10〜55Hz、加速度:50m/s2、X、Y、Z各方向5min×10掃引
許容電圧範囲定格電源電圧の85〜110%
供給電源DC12V±10% 80mA
耐電圧(V/min)AC2300(外部端子一括とケース間)
イベント入力点数(点)5点