JPボトル 遮光

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード39076669 品番JP-500A
参考基準価格(税別)¥220 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

口部がインジェクション成形ですので中栓が不要で、減圧液漏れ試験にもクリアしています。延伸ブロー成形により分子の配列が一定になり強度が大幅にアップしています。

容量(mL)500 アズワン品番11-0204-55

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39076669
2020-04-28
用途:
化粧品原料小分け

中蓋(中栓)無しですが、原料の液漏れも、匂い漏れも感じ無い無い為、大変重宝しています。
100〜2000mlまで使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする