モノタロウサイトでは、今後Internet Explorer(IE)11のサポートを終了いたします。
サポート終了後もモノタロウサイトは一定期間ご利用可能ですが、サイトの表示崩れが起こったり一部機能が使えなくなります。
モノタロウサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
推奨ブラウザを確認する
ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
買ったもの
お気に入り
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
印刷用ページ
omron(オムロン)
omron(オムロン)の 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル
omron(オムロン)の デジタルパネルメータ
回転・速度・流量指示計/指示警報計 K3MA-F
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電源電圧(V)
AC/DC24
注文コード
39077044
品番
K3MA-F AC/DC24
参考基準価格(税別)
¥37,000
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
電源電圧
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
バックライト2色LED(赤/緑)付き
ネガLCD表示で高い視認性を実現
適合センサ
オン時残留電圧:2.5V以下
オフ時漏れ電流:0.1mA以下
負荷電流:15mA以上の開閉容量を持っていること。5mA以下の負荷電流を確実に開閉できること。
機能
スケーリング機能:プログラム方式(表示範囲は最大表示桁数に準ずる)小数点位置は任意に設定可能
ホールド機能:MAX値ホールド(最大値)、MIN値ホールド(最小値)
比較出力ヒステリシス設定:前面キーによるプログラム方式(0001〜9999)
スケーリングティーチ機能、表示色切替(緑(赤)/緑/赤(緑)/赤)、比較種別切替(上限/下限/上下限)、平均化処理機能(単純平均OFF/2/4/8回、オートゼロ時間、起動補償タイマ、設定変更プロテクト機能、設定値初期化、表示自動復帰時間)
入力信号
無電圧接点(30Hz max. ON/OFFパルス幅15ms以上)
電圧パルス(5kHz max. ON/OFFパルス幅90μs以上 ON電圧:4.5〜30V/OFF電圧:0〜2V、入力インピーダンス:10kΩ)
オープンコレクタ(5kHz max. ON/OFFパルス幅90μs以上)
絶縁抵抗(MΩ)
20以上(DC500Vメガにて)
外部端子一括とケース間、入力-出力-電源間
EMC規格
EMI:EN61326+A1 工業用途
放射妨害電界強度:CISPR 11 Group 1、Class A
雑音端子電圧:CISPR 11 Group 1、Class A
EMS:EN61326+A1 工業用途
静電気放電イミュニティ:EN61000-4-2
電界強度イミュニティ:EN61000-4-3
ファーストトランジット/バーストノイズイミュニティ:EN61000-4-4
サージイミュニティ:EN61000-4-5
伝導性ノイズイミュニティ:EN61000-4-6
電圧ディップ/電断イミュニティ:EN61000-4-11
耐ノイズ
電源端子ノーマルモード±480V
電源端子コモンモード ±1500V
立ち上がり1nsの方形波±1μs、100ns
最大開閉容量
抵抗負荷(cosΦ=1):1250VA、150W
誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms):250VA、30W
電源電圧(V)
AC/DC24
表示方式
7セグメントデジタル表示
表示
ゼロ:上位桁ゼロサプレス
表示桁数
5桁
表示範囲
-19999〜99999
入力種類
回転パルス
出力仕様
なし
取付方式
パネル取付
質量(g)
約220
電源(V)
DC24 AC24 50/60Hz
保護構造
前面:NEMA4X屋内用準拠(IP66相当)、リアケース:IP20、端子部:IP00+フィンガープロテクト(VDE0106/100)
適合規格
UL3121-1、EN61010-1(IEC61010-1):汚染度2/過電圧カテゴリU
方式
計測:周期計測方式
消費電力
4.5VA以下(AC24V時)、4.5W以下(DC24V時)
桁数
5桁 (-19999〜99999)
測定精度
±0.1%FS±1ディジット以下(at23±5℃)
入力方式
回転パルス (無電圧接点/NPN/PNP/電圧パルス)
文字高(mm)
14.2
応答時間
比較出力:750ms以下
使用周囲温度(℃)
-10〜+55(ただし、結露または氷結しないこと)
保護機能
メモリ:不揮発性メモリ(書込み回数10万回)
使用周囲湿度
25〜85%RH(ただし、結露しないこと)
保存温度範囲(℃)
-25〜+65(ただし、結露または氷結しないこと)
極性表示
入力信号が負の時、自動的に”-”を表示する
耐衝撃(m/s
2
)
150 3軸6方向 各3回
耐振動
振動数:10〜55Hz、加速度:50m/s
2
X、Y、Z各方向 5min×10掃引
許容電圧範囲
電源電圧の85〜110%
供給電源
DC12V(±10%) 0〜40mA
耐電圧(V/min)
AC2000(外部端子一括とケース間)
制御機器 の新着商品
最初に戻る
ページ:
1
/
2
変換器用デジタル指示計
ミネベアミツミ
税込
¥
68,178
¥
61,980
バスケットへ
電力測定器 CW500電源品質アナライザ Bluetooth付き
横河
税込
¥
302,499
¥
274,999
バスケットへ
抵抗分漏れ電流測定用
テンパール工業
税込
¥
769
〜
¥
699
〜
小型電力量センサ 分割型変流器(CT) ケーブル
omron(オムロン)
税込
¥
10,998
〜
¥
9,998
〜
電気工事チェッカー らくらくチェッカー38 1台 【受注生産品】
テンパール工業
税込
¥
186,780
¥
169,800
バスケットへ
Ior(アイ・ゼロ・アール)測定用ユニット
テンパール工業
税込
¥
24,178
¥
21,980
バスケットへ
電磁カウンター(リセットツキ)4桁
ライン精機
税込
¥
4,398
〜
¥
3,998
〜
(2)
電磁トータルカウンタ
ライン精機
税込
¥
4,288
〜
¥
3,898
〜
電磁トータルカウンタ
ライン精機
税込
¥
4,838
〜
¥
4,398
〜
電磁トータルカウンタ
ライン精機
税込
¥
4,838
〜
¥
4,398
〜
タッチパネルGP6000シリーズ
シュナイダーエレクトリック
税込
¥
230,780
〜
¥
209,800
〜
組込み型 5線式抵抗膜方式 産業用タッチモニタ(IP65対応)FPM-3000シリーズ
Advantech(アドバンテック)
税込
¥
208,780
〜
¥
189,800
〜
電子式指示計器 マルチ指示計器 MEシリーズ
三菱電機
税込
¥
70,378
¥
63,980
バスケットへ
コンパクトEM6
大崎電気工業
税込
¥
48,378
〜
¥
43,980
〜
タイムスイッチ
大崎電気工業
税込
¥
30,778
¥
27,980
バスケットへ
タイムスイッチ
大崎電気工業
税込
¥
20,878
¥
18,980
バスケットへ
タイムスイッチ
大崎電気工業
税込
¥
20,878
¥
18,980
バスケットへ
タイムスイッチ
大崎電気工業
税込
¥
23,078
¥
20,980
バスケットへ
タイムスイッチ
大崎電気工業
税込
¥
16,478
¥
14,980
バスケットへ
タイムスイッチ
大崎電気工業
税込
¥
15,378
¥
13,980
バスケットへ
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
制御機器/はんだ・静電気対策用品
制御機器
表示機器・ディスプレイ・タッチパネル
デジタルパネルメータ
回転・速度・流量指示計/指示警報計 K3MA-F omron(オムロン)
この商品のカタログ掲載ページ
RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:
96
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
ご質問件数:
1
件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
参考になった
2022-04-07
「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります
電力監視
タッチパネル
カウンタ
デジタルパネルメータ
表示機器・ディスプレイ・タッチパネルその他関連用品
アワーメータ
カムポジショナ
表示機器・デジタル表示ユニット
シェアする
お気に入り一覧を見る
お買い物を続ける
マイページ
最近見た商品