画像準備中

スケーリングメータ/メータリレー K3MA-J

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 電源電圧(V)AC100〜240 注文コード39077096 品番K3MA-J AC100-240
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥26,500
この商品は電源電圧など14種類から選べます 他の種類を見る

バックライト2色LED(赤/緑)付き
ネガLCD表示で高い視認性を実現
入力は直流電圧入力、直流電流入力のマルチレンジ。
フロントキー操作による簡単設定。
ちらつきを抑える平均化処理機能搭載。
スケーリング、フロント強制ゼロ、ゼロリミット機能を搭載。
MAX/MIN表示の確認ができます。
奥行き(首下)80mmの短胴サイズ。
感電防止の端子カバーを標準装備。
フロント部は保護構造NEMA TYPE 4X準拠(IP66相当)の防水・防塵構造。
UL規格適合認証(マークライセンス認定)。
CEマーキングに適合。

機能
スケーリング機能:プログラム方式(表示範囲は最大表示桁数に準ずる)小数点位置は任意に設定可能
ホールド機能:MAX値ホールド(最大値)、MIN値ホールド(最小値)
比較出力ヒステリシス設定:前面キーによるプログラム方式(0001〜9999)
前面キーによる強制ゼロ、ゼロリミット、スケーリングティーチ機能、表示色切替(緑(赤)/緑/赤(緑)/赤)、比較種別切替(上限/下限/上下限)、平均化処理機能(単純平均OFF/2/4/8回)
絶縁抵抗(MΩ)
20以上(DC500Vメガにて)
外部端子一括とケース間、入力-出力-電源間
入力インピーダンス
電流入力:45Ω
電圧入力:1MΩ以上
EMC規格
EMI:EN61326+A1 工業用途
放射妨害電界強度:CISPR 11 Group 1、Class A
雑音端子電圧:CISPR 11 Group 1、Class A
EMS:EN61326+A1 工業用途
静電気放電イミュニティ:EN61000-4-2
電界強度イミュニティ:EN61000-4-3
ファーストトランジット/バーストノイズイミュニティ:EN61000-4-4
サージイミュニティ:EN61000-4-5
伝導性ノイズイミュニティ:EN61000-4-6
電圧ディップ/電断イミュニティ:EN61000-4-11
耐ノイズ
電源端子ノーマル/コモンモード±1500V
立ち上がり1nsの方形波±1μs、100ns
定格通電電流(A)
5(コモン端子の最大電流)
抵抗負荷(cosΦ=1)、誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms)とも
電源電圧(V)AC100〜240 方式計測:二重積分方式 入力電圧(V)±10 表示方式7セグメントデジタル表示 表示ゼロ:上位桁ゼロサプレス 表示桁数5桁 表示範囲-19999〜99999 入力種類直流電圧/直流電流 質量(g)約200 取付方式パネル取付 保護構造前面:NEMA4X屋内用準拠(IP66相当)、リアケース:IP20、端子部:IP00+フィンガープロテクト(VDE0106/100) 適合規格UL3121-1、EN61010-1(IEC61010-1):汚染度2/過電圧カテゴリU 消費電力最大負荷時:6VA以下 応答時間比較出力:750ms以下 入力信号直流電流/電圧(0〜20mA、4〜20mA、0〜5V、1〜5V、±5V、±10V) 使用周囲温度(℃)-10〜+55(ただし、結露または氷結しないこと) 保護機能メモリ:不揮発性メモリ(書込み回数10万回) サンプリング周期250ms 表示更新周期サンプリング周期(平均化処理機能使用時はサンプリング周期×平均回数) 出力仕様出力なし 極性表示入力信号が負の時、自動的に”-”を表示する 耐衝撃(m/s2)150 3軸6方向 各3回 耐振動振動数:10〜55Hz、加速度:50m/s2 X、Y、Z各方向 5min×10掃引 入力電流(A)0〜0.02 許容電圧範囲電源電圧の85〜110% 耐電圧(V/min)AC2000(外部端子一括とケース間)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39077096 K3MA-J AC100-240 08587634 K3MA-J AC100〜240V スケーリングメータ/メータリレー K3MA-J omron(オムロン) スケーリングメータ/メータリレー K3MA-J omron(オムロン) 1個 36,980 税込40,678 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする