画像準備中

温度指示計/指示警報計 K3MA-L

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 電源電圧(V)AC/DC24 注文コード39077123 品番K3MA-L AC/DC24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥21,000
この商品は電源電圧など14種類から選べます 他の種類を見る

バックライト2色LED(赤/緑)付きネガLCD表示で高い視認性を実現
入力は測温抵抗体(2種)、熱電対(10種)のワイドレンジ。
フロントキー操作による簡単設定。
ちらつきを抑える平均化処理機能搭載。
温度シフト機能、温度単位切替え機能を搭載。
MAX/MIN表示の確認ができます。
奥行き(首下)80mmの短胴サイズ。
感電防止の端子カバーを標準装備。
フロント部は保護構造NEMA4X準拠(IP66相当)の防水・防塵構造。
UL規格適合認証(マークライセンス認定)
CEマーキングに適合

機能
ホールド機能:MAX値ホールド(最大値)、MIN値ホールド(最小値)
比較出力ヒステリシス設定:前面キーによるプログラム方式(0001〜9999)
表示色切替(緑(赤)/緑/赤(緑)/赤)、平均化処理機能(単純平均OFF/2/4/8回)、設定変更プロテクト機能、設定値初期化
消費電力
AC24V時:4.5VA以下
DC24V時:4.5W以下
最大負荷時
入力信号
熱電対:K、J、T、E、L、U、N、R、S、B
白金測温抵抗体:JPt100、Pt100
絶縁抵抗(MΩ)
20以上(DC500Vメガにて)
外部端子一括とケース間、入力-出力-電源間
EMC規格
EMI:EN61326+A1 工業用途
放射妨害電界強度:CISPR 11 Group 1、Class A
雑音端子電圧:CISPR 11 Group 1、Class A
EMS:EN61326+A1 工業用途
静電気放電イミュニティ:EN61000-4-2
電界強度イミュニティ:EN61000-4-3
ファーストトランジット/バーストノイズイミュニティ:EN61000-4-4
サージイミュニティ:EN61000-4-5
伝導性ノイズイミュニティ:EN61000-4-6
電圧ディップ/電断イミュニティ:EN61000-4-11
確度
測温抵抗体入力タイプ:(指示値の±0.5%または1℃の大きい方)±1ディジット以下
熱電対入力タイプ:(指示値の±0.5%または1℃の大きい方)±1ディジット以下
K(入力種別:5)-200〜1300℃、T、Nの-100℃以下とU、Lは±2℃±1ディジット以下、Bの400℃以下は規定なし。R、Sの200℃以下は±3℃±1ディジット以下
電源電圧(V)AC/DC24 方式計測:二重積分方式 表示ゼロ:上位桁ゼロサプレス 表示方式7セグメントデジタル表示 表示桁数4桁 表示範囲-1999〜9999 取付方式パネル取付 質量(g)約200(本体) 入力種類白金測温抵抗体/熱電対 保護構造前面:NEMA4X屋内用準拠(IP66相当)、リアケース:IP20、端子部:IP00+フィンガープロテクト(VDE0106/100) 適合規格UL3121-1、EN61010-1(IEC61010-1):汚染度2/過電圧カテゴリU 文字高(mm)14.2 応答時間比較出力:1000ms以下 使用周囲温度(℃)-10〜+55(ただし、結露または氷結しないこと) 保護機能メモリ:不揮発性メモリ(書込み回数10万回) サンプリング周期500ms 表示更新周期サンプリング周期(平均化処理機能使用時はサンプリング周期×平均回数) 使用周囲湿度25〜85%RH(ただし、結露しないこと) 保存温度範囲(℃)-25〜+65(ただし、結露または氷結しないこと) 耐ノイズ電源端子ノーマルモード±480V、電源端子コモンモード±1500V、立ち上がり1nsの方形波±1μs、100ns 出力仕様なし 極性表示入力信号が負の時、自動的に”-”を表示する 耐衝撃(m/s2)150 3軸6方向 各3回 耐振動振動数:10〜55Hz、加速度:50m/s2 X、Y、Z各方向 5min×10掃引 許容電圧範囲電源電圧の85〜110% 補正機能センサ範囲のすべての点において設定値分だけ入力補正されます 耐電圧(V/min)AC2000(外部端子一括とケース間)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39077123 K3MA-L AC/DC24 08587686 K3MA-L AC/DC24V 温度指示計/指示警報計 K3MA-L omron(オムロン) 温度指示計/指示警報計 K3MA-L omron(オムロン) 1個 25,980 税込28,578 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-28
用途:
熱電対モニタ用
製造業

K型熱電対につけました。
リレー出力付きが他にないので助かりました。もう少し安ければよいのですが。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする