omron(オムロン)
omron(オムロン)の 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル
omron(オムロン)の 電力監視
omron(オムロン)の 電力監視用センサ
小型電力量センサ用 分割型変流器(CT)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39077613
品番
KM20-CTF-600A
参考基準価格(税別)
¥8,250
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
小型電力量センサ形KM20-B40/-FLK専用のCT
適合電線径(Φmm)
35.5以下
定格一次電流(A)
600
定格二次電流(A)
専用出力
内径(Φmm)
(CT)37
出力端子
M3ねじ
質量(g)
約360
使用温度範囲(℃)
-20〜+60相対湿度85%以下(ただし結露しないこと)
耐電圧
出力端子-外装ケース間:AC2000V 1min
定格周波数(Hz)
50/60
保存温度(℃)
-30〜+65相対湿度85%以下(ただし結露しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)
出力端子-外装ケース間:50以上(DC500Vメガにて)
注意
※形KM20-B40/-FLK以外の商品にはご使用できません。
※従来品(形KM20-A**)と形KM20-B40では、使用する専用変流器(CT)の種類が異なります。それぞれの専用変流器(CT)の互換性がありませんので、混用することはできません。