小型電力量センサ 分割型変流器(CT) ケーブル

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 定格一次電流(A)100 注文コード39077631 品番KM20-CTN100 100A/1A
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥10,600 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は定格一次電流など4種類から選べます 他の種類を見る
ケーブル長(m)1 貫通穴径(Φmm)24 定格一次電流(A)100 定格二次電流(A)1 適合機種形式◎形K2ZC-PSU-N 質量(g)210 使用温度範囲(℃)-10〜+55(ただし、氷結なきこと) 耐電圧AC2000V 1min(貫通穴と出力リード線間) 定格周波数(Hz)50/60 保存温度(℃)- 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)(貫通穴と出力リード線間)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電力監視用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする