ボルティジ・センサ(電圧検出リレー) LG2

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39077823 品番 LG2-AB AC100
参考基準価格(税別)¥7,250 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

コンパクトで使いやすい低価格の電圧検出リレー。
自動化・省力化機器の安全を守る簡易形の電圧検出リレー。
2cの出力接点をもち、制御、警報、表示などに広くお使いいただけます。
検出信号でそのまま出力リレーを駆動できるため、マグネット・リレーと同じセンスで電圧の制御が可能。
電圧整定範囲が広く、しかも微小整定が可能。
機器内蔵が容易で、保守、点検が簡単なコンパクト・プラグイン・タイプ。
AC100V、200Vと使い分けに便利。

定格使用電流(A)
5、2、5、0.2 抵抗負荷(cosΦ=1)
3、1.2、2、0.1 誘導負荷(cosΦ=0.4 L/R=7ms)
用途
機器、装置の電圧検出と警報、制御
DCバッテリの過充電、過放電防止
過電圧の表示、フィード・バック制御
種別交流用 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 動作時間0.5s以下(0→動作電圧値の120%入力) 定格使用電圧AC100、200、DC28、DC110 質量(g)約100 使用温度範囲(℃)-10〜+40(ただし、 結露しないこと) 耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min(電気回路と取りつけパネル間) 消費電力5VA以下 絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と取りつけパネル間)(DC500Vメガにて) 耐衝撃(耐久)294m/s2 復帰時間0.5s以下(復帰電圧の120%入力→0) 温度の影響20℃+20deg、-30degの範囲で±5%以内 復帰電圧70〜115%(RESET)(定格値に対して) 動作電圧75〜120%(SET)(定格値に対して) 耐振動(誤動作)16.7Hz 複振幅1mm 3方向 各10min 定格通電電流(A)5 繰返し誤差(%)±3以下(1V/sの速度で変化した場合) 機械的寿命1000万回以上 電気的寿命(定格負荷)(万回)5以上(最大適用負荷にて)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:55

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39077866
2017-08-11
用途:
発電切り替え
ビット 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

SET、RESETのアジャストのボリュームの精度の範囲が狭いので広くしてほしい、20回転のボリュームを使用して、、、、

1人が参考にしています
対象商品:
39077866
2016-10-31
用途:
バッテリ電圧確認用

メーカーはオムロンなので問題なし。今回のような特殊なリレーがすぐに手に入るのは非常にありがたい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「振動センサ/漏液センサ/その他センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする