バイパワーリレー LY1

(19件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39077893 品番 LY1-D DC24
参考基準価格(税別)¥1,340 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
使用周囲温度(℃)
-25〜40(ただし、氷結、結露のないこと)
通電電流4A以下の場合、-25〜55℃
種類バイパワーリレー 極数1 ピン数(ピン)8 形状LY1-D コイル定格電圧(V)DC24 質量(g)約40 使用温度範囲(℃)-25〜40(結露、氷結しないこと)[通電電流4A以下の場合、-25〜55] 保護構造ケース入り 接点構成1c CR回路 ダイオード有り無し 消費電力約0.9 分類ダイオード内蔵形 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21.5以下×42.4以下×28以下 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて耐電圧の項と同じ箇所を測定) 接触抵抗(mΩ)50以下(DC5V 1A 電圧降下法による) 動作表示- 端子構造プラグイン端子 耐衝撃(耐久)1000m/s2 復帰電圧10%以上 動作電圧80%以下(コイル温度23℃における値) 機械的耐久性1億回以上(開閉ひん度18000回/h) 電気的耐久性20万回以上(定格負荷開閉ひん度1800回/h)(周囲温度条件23℃) 接点材質Ag合金 定格電流(mA)36.9 コイル抵抗(Ω)650 コイルインダクタンス(H)/鉄片開放時3.2 コイルインダクタンス(H)/鉄片動作時5.72 最大許容電圧(V)定格電圧の110% 最大開閉ひん度(回/h)/機械的18000 最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷1800 故障率P水準(参考値:開閉ひん度120回/min時)DC5V 100mA 接点電圧の最大値(V)DC125 接触形式シングル 動作時間(ms)25以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず。周囲温度条件23℃) 表示灯 定格通電電流(A)15 定格負荷(抵抗負荷)DC24V 15A、(誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms))DC24V 7A 消費電力(VA、W)約0.9 復帰時間(ms)25以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず、周囲温度条件23℃) 接点電流の最大値(A)15 耐電圧(V/min)コイルと接点間:AC2000 50/60Hz、異極接点間:AC2000 50/60Hz、同極接点間:AC1000 50/60Hz 衝撃(誤動作)(m/s2)200 衝撃(耐久)(m/s2)1000 使用周囲湿度(%RH)5〜85 振動(誤動作)Hz10〜55〜10片振幅0.5mm(複振幅1mm) 振動(耐久)Hz10〜55〜10片振幅0.5mm(複振幅1mm)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:340

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-14
用途:
AC100Vの電源切り換え

ソケットタイプで15Aまで開閉できるリレーとして貴重な存在です。AC100Vラインは基本15Aなので、ないと困ります。
ソケットは2極用を使うので配線をパラにする必要があって少し面倒です。

2025-12-10
用途:
シーリングファンのタイマー制御
グリーンエネルギーパートナー株式会社 様 (建設業・工事業)

住宅のシーリングファン3基をイレギュラーですけどパナ換気扇タイマーで制御したくつかいました。
DCモーターの場合1基しか接続できないと説明文に書いてあり試しに接続しても動かなくダメだったのでリレーかましました

対象商品:
39077927
2024-02-01
用途:
15Aコンセントで、2台の1200W T-Fal を 排他的に切替。 #DIY-uATS
教育・研究機関

15A の回路、例えば、コンセントが一つだけの環境で、
コイル制御に、CT を使い、
2台の 1200W 湯沸器 T-Fal を 排他的に通電。
DIY-超小型(マイクロ スケール)自動転送スイッチといったところです。
必要数の複数の LY1N をカスケード接続させれば、
T-Fal 何台でも、順番に、湯沸かし可能なので、とても助かります。
ちなみに、私は、猫舌なので、8台くらい沸かすと、
一番最初に沸かした T-Fal のお湯が、いいカンジに、冷めてて、
すぐに、お茶を入れる事が出来ます。
n ( “LY1N” + “PTF-08-PU-L” + “PYC-A1” )
は、私のお気に入りです。

1人が参考にしています
対象商品:
39077902
2022-10-03
用途:
小型モーターのON−OFF
サイエンスサービス株式会社 様

今回は、小型ポンプの過昇圧保護にしようしました。100W程度のモーター電源の遮断に
最適です。

対象商品:
46632853
2021-05-27
用途:
水位計(自動排水システム)
その他業種

梅雨時期を迎え、雨水を自宅菜園の水まき用にある程度保管して溢れる分は自動的に排水させるシステム構築の為に、この他に555タイマーリレー(完成品)、水位センサー、この商品用の共用ソケットも、モノタロウさんで購入、水中ポンプは品物を手に取って見たかったので地元ホームセンターで購入しました(KOSHIN製)。

当商品も共用ソケットも、しっかりとしたオムロン製品で、回路図およびスペック、各寸法等技術資料は全てオムロン社のHPに非常に詳しく記載されており、工作する上で非常に参考になりました。もちろんしっかりとした開閉動作をしてくれています。

梅雨時期に上記システムの構築が間に合い、今のところ安定稼働しております。モノタロウさんの短納期発送にも感謝しています。

対象商品:
39077954
2023-06-13
用途:
装置組み込み
新電子株式会社 様 (製造業)

なかなか売っているところが見つからずに困っていたところでした。
大変助かりました!

対象商品:
39077927
2020-01-31
用途:
電設工事用

メーカー品なので安心して使用出来ます。
種類が多いので、購入ボタンを押したとき
ホントにこの商品で合っていたか不安になりました。

対象商品:
02492034
2017-11-29
用途:
冷凍庫の制御に使ってます
自動車・二輪車・自転車関連業

冷凍ストッカーを冷蔵庫としてオムロンの温調器と一緒に使っています。温調器の接点が痛むと丸ごと交換になるのでこちらのリレーを介して電源のON、OFFをしています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする