M16-0P 表示灯(Φ16)ソケット部 はんだづけ端子 M16 omron(オムロン) 39078277

表示灯(Φ16)ソケット部 はんだづけ端子 M16

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可61日以内出荷とは
内容量1個仕様都度納期確認使用電圧(V)-端子形状プリント基板端子注文コード39078277品番M16-0P
参考基準価格(税別)¥425販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)
419
種類ソケット部端子形状プリント基板端子仕様都度納期確認使用電圧(V)-機能-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする