omron(オムロン)
表示灯(Φ16)正方形 耐油形 はんだ付け端子 M16
商品レビューを投稿する
113日以内出荷
返品不可
113日以内出荷とは
内容量
1個
定格電圧(V)
DC5
使用電圧(V)
DC5
注文コード
39078471
品番
M165-AG-5D
参考基準価格(税別)
¥990
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・発光色・使用電圧
など
75
種類から選べます
他の種類を見る
種類
表示灯
定格電圧(V)
DC5
照光色
緑
定格電流(mA)
8
保護構造
IP66耐油形
照光方式
LED(減圧ユニットなし)
端子の種類
はんだづけ端子
端子種別
はんだづけ端子
使用電圧(V)
DC5
保存温度(℃)
-25~65(ただし、氷結、結露のないこと)
光源
LED
使用周囲温度(℃)
-10~55(ただし、氷結、結露のないこと)
使用周囲湿度
35~85%RH
安全規格
UL、cUL(File No. E41515)
操作部形状
正方形
使用周囲湿度(%RH)
35~85
胴体形状
丸胴形(Φ16mm)