omron(オムロン)
omron(オムロン)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
omron(オムロン)の スイッチ
omron(オムロン)の スイッチ用銘板
表示灯(Φ16)ソケット部ユニット M16
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39080815
品番
M16-G-5D
参考基準価格(税別)
¥475
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
種類
ソケット部ユニット
照光色
緑
端子形状
はんだづけ端子
使用電圧(V)
DC5
光源
LED
機能
-