曜日別特売
M16-TG-5D 表示灯(Φ16)丸形 はんだ付け端子 M16 omron(オムロン) 39081682

M16-TG-5D 表示灯(Φ16)丸形 はんだ付け端子 M16 omron(オムロン) 39081682
M16-TG-5D 表示灯(Φ16)丸形 はんだ付け端子 M16 omron(オムロン) 39081682

表示灯(Φ16)丸形 はんだ付け端子 M16

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可61日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)DC5使用電圧(V)DC5注文コード39081682品番M16-TG-5D
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
739
種類表示灯定格電圧(V)DC5照光色定格電流(mA)8保護構造IP40照光方式LED(減圧ユニットなし)端子の種類はんだづけ端子端子種別はんだづけ端子使用電圧(V)DC5保存温度(℃)-25~65(ただし、氷結、結露のないこと)光源LED使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、氷結、結露のないこと)使用周囲湿度35~85%RH安全規格UL、cUL(File No. E41515)操作部形状丸形使用周囲湿度(%RH)35~85胴体形状丸胴形(Φ16mm)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする