種類表示灯定格電圧(V)AC/DC110照光色ピュアイエロー定格電流(mA)-保護構造IP40照光方式LED(減圧ユニット付(LED 24V内蔵))端子の種類クイックコネクタ端子種別クイックコネクタ使用電圧(V)AC/DC100/110保存温度(℃)-25~65(ただし、氷結、結露のないこと)光源LED使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、氷結、結露のないこと)使用周囲湿度35~85%RH安全規格UL、cUL(File No. E41515)操作部形状丸形使用周囲湿度(%RH)35~85胴体形状丸胴形(Φ16mm)