omron(オムロン)
omron(オムロン)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
omron(オムロン)の パイロットランプ
omron(オムロン)の 角形パイロットランプ
表示灯(Φ22)正方形(突出形)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
使用電圧(V)
AC/DC6
照光色
青
注文コード
39082321
品番
M22-CA-6A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,450
この商品は
使用電圧・照光色
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
種類
表示灯
ボタン形状
角(突出形)
照光色
青
照光方式
LED
使用電圧(V)
AC/DC6
品名
表示灯
保護構造
IP65
端子種別
ねじ締め端子 (M3.5)
光源
LED
胴体形状
丸胴形(Φ22/25mm共用)
照光部
正方形 突出形 青