omron(オムロン)
omron(オムロン)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
omron(オムロン)の パイロットランプ
omron(オムロン)の 角形パイロットランプ
表示灯(Φ22)正方形(突出形)
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39082346
品番
M22-CA-T2
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
種類
表示灯
ボタン形状
角(突出形)
照光色
青
照光方式
LED(減圧照光機能内蔵)
使用電圧(V)
AC200
品名
表示灯
保護構造
IP65
端子種別
ねじ締め端子 (M3.5)
光源
LED
胴体形状
丸胴形(Φ22/25mm共用)
照光部
正方形 突出形 青