omron(オムロン)
omron(オムロン)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
omron(オムロン)の パイロットランプ
omron(オムロン)の 角形パイロットランプ
表示灯(Φ22)正方形(突出形)
商品レビューを投稿する
86日以内出荷
返品不可
86日以内出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39082556
品番
M22-CY-24A
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
種類
表示灯
ボタン形状
角(突出形)
照光色
黄
照光方式
LED
使用電圧(V)
AC/DC24
品名
表示灯
保護構造
IP65
端子種別
ねじ締め端子 (M3.5)
光源
LED
胴体形状
丸胴形(Φ22/25mm共用)
照光部
正方形 突出形 黄