種類ブザー形状長方形タイプ高音量タイプ、LED付仕様-質量(g)約12保護構造IP40周波数(kHz)(駆動)3±0.5使用電圧(V)DC12~24保存温度(℃)-25~65(ただし、氷結、結露のないこと)消費電流(mA)DC最大50音圧距離0.1m、定格電圧: Typ. 70~95dB(ホーン)(調整域)(Aレンジ)絶縁抵抗(MΩ)100以上(各端子とアース間)使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、氷結、結露のないこと)ブザー音短絡片A方向差し込み時:断続音(ピコ・ピコ・ピコ)、短絡片B方向差し込み時(短絡片取り外し時):連続音(ピー・ピー)音圧レベル(dB)TYP.70~95(ホーン)(調整域)(Aレンジ)(調整可能な領域)(定格電圧、距離0.1m、Aレンジ)突入電流(A)-耐久性1000h以上音色短絡片A方向差し込み時: 断続音 ピコ・ピコ・ピコ 短絡片B方向差し込み時(短絡片取り外し時): 断続音 ピー・ピー耐電圧(V/min)AC1000(各端子とアース間)使用周囲湿度(%RH)35~85断続回数長:約55回/min、短:約700回/min