M2CJ-90A1-28G 表示灯(Φ12) M2C セット(長方形) omron(オムロン) 長角 39083545

表示灯(Φ12) M2C セット(長方形)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 使用電圧(V)AC/DC24 注文コード39083545 品番M2CJ-90A1-28G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は使用電圧など27種類から選べます 他の種類を見る

胴体長20mm、丸胴形Φ12シリーズ
押ボタンスイッチ形A3Cシリーズと同タイプ。
高輝度で均一な面照光。
丸胴形のため穴あけが容易。

種類照光式 ボタン形状長角 ボタン色 端子形状はんだ端子 定格電流(mA)24 仕様有色発光 品名表示灯 保護構造IP40 使用電圧(V)AC/DC24 保存温度(℃)-25〜+65(ただし、氷結、結露のないこと) 光源白熱ランプ 使用周囲温度(℃)-10〜+55(ただし、氷結、結露のないこと) 使用周囲湿度35〜85%RH

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39083545 M2CJ-90A1-28G 39083493 M2CJ-90A1-24EG 表示灯(Φ12) M2C セット(長方形) omron(オムロン) 表示灯(Φ12) M2C セット(長方形) omron(オムロン) 1個 1,398 税込1,538 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする