種類小形表示灯
ボタン形状丸
照光色黄
端子形状はんだ端子
品名表示灯
保護構造IP40
照光方式LED
端子種別はんだづけ端子
保存温度(℃)-25〜+65(ただし、氷結、結露のないこと)
使用周囲温度(℃)-10〜+55(ただし、氷結、結露のないこと)
使用周囲湿度35〜85%RH
アズワン品番64-3377-32
順電圧(V)標準値:2.2、最大値:2.5
順電流(mA)標準値:20、絶対最大値:50
許容損失(mW)絶対最大値:125
逆方向電圧(V)絶対最大値:4
胴体形状丸胴形(Φ8mm)
照光部丸形 黄