omron(オムロン)
omron(オムロン)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
omron(オムロン)の パイロットランプ
omron(オムロン)の 角形パイロットランプ
表示灯(角胴形)照光部正方形 M2K
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39084166
品番
M2KA-51G-12E
参考基準価格(税別)
¥595
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
胴体長23mmの短胴化を実現。
LEDで5色(赤、黄、緑、白、青)実現。(青には緑色のLEDを使用)
チップLEDで均一な面照光を実現。
パネルへの取りつけは前面からワンタッチ。
種類
関連商品
ボタン形状
角
照光色
緑
品名
照光部
使用電圧(V)
AC/DC12
光源
LED
分割方式
無分割