omron(オムロン)
表示灯(角胴形)セット正方形 M2K
商品レビューを投稿する
56日以内出荷
返品不可
56日以内出荷とは
内容量
1個
使用電圧(V)
DC12
照光色
緑
注文コード
39084367
品番
M2KA-90A1-24EG
参考基準価格(税別)
¥1,130
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
使用電圧・照光色
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
種類
表示灯
ボタン形状
角
照光色
緑
使用電圧(V)
DC12
仕様
有色発光
品名
表示灯
照光方式
LED
端子種別
タブ (#110)/はんだづけ共用端子
保存温度(℃)
-25~+65(ただし、氷結、結露のないこと)
光源
LED
使用周囲温度(℃)
-10~+50(ただし、氷結、結露のないこと)
使用周囲湿度
35~85%RH
定格電流(mA)
18
分割方式
無分割
胴体形状
角胴形
照光部
正方形 無分割 緑