omron(オムロン)
表示灯(角胴形)照光部長方形 M2K
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
内容量
1個
使用電圧(V)
AC/DC24
注文コード
39084507
品番
M2KJ-51Y-24E
参考基準価格(税別)
¥915
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・使用電圧・発光色
など
98
種類から選べます
他の種類を見る
種類
関連商品
ボタン形状
長角
照光色
黄
品名
照光部
使用電圧(V)
AC/DC24
光源
LED
分割方式
無分割