omron(オムロン)
omron(オムロン)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
omron(オムロン)の パイロットランプ
omron(オムロン)の 角形パイロットランプ
表示灯(大型角胴形)照光部正方形 M2P
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
使用電圧(V)
AC/DC12
注文コード
39084762
品番
M2PA-5701-12E
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
形状・使用電圧・種別
など
67
種類から選べます
他の種類を見る
種類
関連商品
タイプ
LED照光タイプ(LED内蔵)
ボタン形状
角
照光色
白
付属品
-
品名
照光部
使用電圧(V)
AC/DC12
分割方式
無分割