omron(オムロン)
omron(オムロン)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
omron(オムロン)の パイロットランプ
omron(オムロン)の 丸形パイロットランプ
表示灯(大型角胴形)表示部丸形 M2P
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39085907
品番
M2PT-5021
参考基準価格(税別)
¥565
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
種類
関連商品
タイプ
LEDランプ照光タイプ
ボタン形状
丸
付属品
カラープレート(白、赤、緑、橙)、彫刻板(透明)
品名
単品
分割方式
無分割
注意
※LEDは内蔵していません