画像準備中

表示灯(角胴形)照光部 M2S

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39085986 品番M2SA-5302
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥260
この商品は38種類から選べます 他の種類を見る
種類関連商品 タイプ白熱ランプタイプ ボタン形状 照光色 仕様彫刻板は入っていません 品名照光部 光源ランプ1灯 分割方式無分割
注意
※白熱ランプは内蔵していません。
※彫刻板は入っていません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39085986 M2SA-5302 39086031 M2SA-5802 画像準備中 表示灯(角胴形)照光部 M2S omron(オムロン) 1個 279 税込307 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする