omron(オムロン)
omron(オムロン)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
omron(オムロン)の スイッチ
omron(オムロン)の スイッチ用銘板
表示灯(角胴形)照光部 M2S
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全38種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39086056
品番
M2SA-5805
参考基準価格(税別)
¥290
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
種類
関連商品
タイプ
LEDランプ照光タイプ
ボタン形状
角
照光色
黄
仕様
透明彫刻板内蔵
品名
照光部
光源
LED1灯
分割方式
無分割
注意
※LEDは内蔵していません