omron(オムロン)
表示灯(角胴形)セット M2S
商品レビューを投稿する
65日以内出荷
返品不可
65日以内出荷とは
内容量
1個
種類
表示灯
使用電圧(V)
DC12
使用周囲温度(℃)
-10~+50(ただし、氷結、結露のないこと)
注文コード
39086196
品番
M2SA-90A1-12EY
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
種類・使用電圧・使用周囲温度
など
68
種類から選べます
他の種類を見る
胴体長23mmの短胴化を実現。
LEDで5色(赤、黄、緑、白、青)実現。(青には緑色のLEDを使用)
チップLEDで均一な面照光を実現。
パネルへの取りつけは前面からワンタッチ。
種類
表示灯
ボタン形状
長角
照光色
黄
定格電流(mA)
15
使用電圧(V)
DC12
仕様
有色発光
品名
表示灯
照光方式
LED
端子種別
タブ端子 (#110)
保存温度(℃)
-25~+65(ただし、氷結、結露のないこと)
光源
LED1個
使用周囲温度(℃)
-10~+50(ただし、氷結、結露のないこと)
使用周囲湿度
35~85%RH
分割方式
無分割
胴体形状
角胴形
照光部
正方形 無分割 黄