omron(オムロン)
omron(オムロン)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
omron(オムロン)の スイッチ
omron(オムロン)の スイッチ用銘板
表示灯(角胴形)照光部 M2S
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39086363
品番
M2SJ-5303
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥270
この商品は
38
種類から選べます
他の種類を見る
種類
関連商品
タイプ
白熱ランプタイプ
ボタン形状
長角
照光色
緑
仕様
透明彫刻板内蔵
品名
照光部
光源
ランプ1灯
分割方式
無分割
注意
※白熱ランプは内蔵していません。
※彫刻板は入っていません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39086363
M2SJ-5303
39086433
M2SJ-5803
表示灯(角胴形)照光部 M2S
omron(オムロン)
1個
¥
299
税込
¥
329
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です