曜日別特売

表示灯(角胴形)セット M2S

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個種類照光式使用電圧(V)AC/DC5使用周囲温度(℃)-10~+50(ただし、氷結、結露のないこと)注文コード39086512品番M2SJ-90A1-06G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥875

胴体長23mmの短胴化を実現。
LEDで5色(赤、黄、緑、白、青)実現。(青には緑色のLEDを使用)
チップLEDで均一な面照光を実現。
パネルへの取りつけは前面からワンタッチ。

種類照光式ボタン形状長角照光色定格電流(mA)標準ランプ:200、低電力ランプ:100使用電圧(V)AC/DC5仕様有色発光品名表示灯保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結、結露のないこと)光源白熱ランプ1個使用周囲温度(℃)-10~+50(ただし、氷結、結露のないこと)使用周囲湿度35~85%RH分割方式無分割
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする