※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

標準分銅 M2級

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 質量(g)2 注文コード39086697 品番-
参考基準価格(税別)¥8,900 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898
この商品は質量など17種類から選べます 他の種類を見る

非磁性ステンレス鋼製。JISマーク付

質量(g)2 形状円筒型 アズワン品番61-3512-43 材質非磁性ステンレス鋼 等級M2級 精度M2級
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

分銅の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/300/
2023-03-22

「はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする