種類制御盤用リレー極数2端子形状プラグイン端子動作電圧80%以下(コイル温度23℃にて)仕様基準形コイル定格電圧(V)AC100/110質量(g)約85形式形MK2KP使用温度範囲(℃)-10~40(結露、氷結しないこと)保護構造ケース入り接点構成2c消費電力(セット・コイル)約1.5~約2、(リセット・コイル)約0.1~約0.7絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて、耐電圧の項と同じ箇所を測定)使用周囲温度(℃)-10~+40(ただし、氷結および結露しないこと)接触抵抗(mΩ)5以下(DC5V 1A電圧降下法による)動作表示メカニカルインジケータ耐衝撃(耐久)500m/s2復帰電圧80%以下(コイル温度23℃にて)機械的耐久性500万回以上(開閉ひん度1800回/h)電気的耐久性50万回以上(定格負荷、開閉ひん度1800回/h)(周囲温度23℃にて)接点材質Ag定格電流(mA)17.8(セットコイル)、3.6(リセットコイル)コイル抵抗(Ω)1670(セット・コイル)/13350(リセット・コイル)(公差15%/-20%、コイル温度23℃にて)最大許容電圧(V)110%(周囲温度23℃にて)最大開閉ひん度(回/h)/機械的1800最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷1800抵抗負荷AC220V 5A、DC24V 3A誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms)AC220V 2A、DC24V 2.5A動作時間(ms)30以下(定格操作電圧印加時、接点バウンスを含まず)定格通電電流(A)5消費電力(VA、W)(セット・コイル)約1.5~約2、(リセット・コイル)約0.1~約0.7最大開閉容量(参考値)抵抗負荷/1100VA、72W・誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms)/440VA、60W故障率P水準(参考値:開閉ひん度60回/min時)DC1V 10mA復帰時間(ms)60以下(定格操作電圧印加時、接点バウンスを含まず)接点最大許容電圧(V)AC250/DC250接点電流の最大値(A)5最小パルス幅(セット)60ms/(リセット)60ms耐電圧(V/min)(コイルと接点間、異極接点間)AC2000 50/60Hz、(同極接点間、セット・リセットコイル間)AC1000 50/60Hz動作機能2巻線ラッチング形衝撃(誤動作)(m/s2)100衝撃(耐久)(m/s2)500使用周囲湿度(%RH)5~85振動(誤動作)Hz10~55~10片振幅0.75mm(複振幅1mm)振動(耐久)Hz10~55~10片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)接触機構シングル