曜日別特売
MK2KP DC110 ラッチングリレー MKK omron(オムロン) 39087316

ラッチングリレー MKK

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
コイル定格電圧(V)DC110
種類制御盤用リレー
内容量1個注文コード39087316品番MK2KP DC110
参考基準価格(税別)¥5,050販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

記憶回路、情報伝達回路に適したラッチングリレー。
特殊磁性材料の採用により、経時変化が少なく、連続保持時間が長い。
接点追従、接点圧力なごの特性変化が少なく、高耐久性。
耐振動性、耐衝撃性にすぐれています。
動作表示機構内蔵のため、動作確認が容易。
形MK小形パワーリレーと同じ外形。

種類制御盤用リレー極数2端子形状プラグイン端子動作電圧80%以下(コイル温度23℃にて)仕様基準形コイル定格電圧(V)DC110質量(g)約85形式形MK2KP使用温度範囲(℃)-10~40(結露、氷結しないこと)保護構造ケース入り接点構成2c消費電力(セット・コイル)約2.3~約2.7、(リセット・コイル)約0.5~約1.2絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて、耐電圧の項と同じ箇所を測定)使用周囲温度(℃)-10~+40(ただし、氷結および結露しないこと)接触抵抗(mΩ)5以下(DC5V 1A電圧降下法による)動作表示メカニカルインジケータ耐衝撃(耐久)500m/s2復帰電圧80%以下(コイル温度23℃にて)機械的耐久性500万回以上(開閉ひん度1800回/h)電気的耐久性50万回以上(定格負荷、開閉ひん度1800回/h)(周囲温度23℃にて)接点材質Ag定格電流(mA)26.4(セットコイル)、11.3(リセットコイル)コイル抵抗(Ω)4160(セット・コイル)/9740(リセット・コイル)(公差±15%、コイル温度23℃にて)最大許容電圧(V)110%(周囲温度23℃にて)最大開閉ひん度(回/h)/機械的1800最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷1800抵抗負荷AC220V 5A、DC24V 3A誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms)AC220V 2A、DC24V 2.5A動作時間(ms)30以下(定格操作電圧印加時、接点バウンスを含まず)定格通電電流(A)5消費電力(VA、W)(セット・コイル)約2.3~約2.7、(リセット・コイル)約0.5~約1.2最大開閉容量(参考値)抵抗負荷/1100VA、72W・誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms)/440VA、60W故障率P水準(参考値:開閉ひん度60回/min時)DC1V 10mA復帰時間(ms)60以下(定格操作電圧印加時、接点バウンスを含まず)接点最大許容電圧(V)AC250/DC250接点電流の最大値(A)5最小パルス幅(セット)60ms/(リセット)60ms耐電圧(V/min)(コイルと接点間、異極接点間)AC2000 50/60Hz、(同極接点間、セット・リセットコイル間)AC1000 50/60Hz動作機能2巻線ラッチング形衝撃(誤動作)(m/s2)100衝撃(耐久)(m/s2)500使用周囲湿度(%RH)5~85振動(誤動作)Hz10~55~10片振幅0.75mm(複振幅1mm)振動(耐久)Hz10~55~10片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)接触機構シングル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39087255
2023-01-26
用途: シーケンス回路実習用教材として使用
人財教育研究所教育・研究機関

Relayを使った自己保持回路とラッチングリレーを使った自己保持機能の違いを学習させるのに適切な機材である。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする